4213-B-TVH
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 31 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00129916
N° MFR4213-B-TVH
Price$500.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 31 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00129916
N° MFR4213-B-TVH
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
Votre prix500.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4213-B-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-3
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    71000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    67000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4213-B-TVH
  • CUP_NON
    4012801161985
  • Poids
    3.52 lb
  • Description
    4213-B-TVH
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 4213-B-TVH présente un diamètre d’alésage de 65 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 31 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif