Motion
4216-B-TVH
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00129930
N° MFR4216-B-TVH
Prix684.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00129930
N° MFR4216-B-TVH
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
Votre prix684.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4216-B-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-3
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    86000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    90000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4216-B-TVH
  • CUP_NON
    4012801197113
  • Poids
    4.71 lb
  • Description
    4216-B-TVH
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 4216-B-TVH présente un diamètre d'alésage de 80 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues