4216 ATN9

SKF
4216 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129933
N° MFR4216 ATN9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4216 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129933
N° MFR4216 ATN9
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4216 DOUBLE RANGÉE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    90 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4216 ATN9
  • CUP_NON
    7316577004529
  • Poids
    4.46 lb
  • Description
    4216 DOUBLE RANGÉE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde à double rangée 4216 ATN9 présente un diamètre d'alésage de 80 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues