4303 ATN9

SKF
4303 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 47 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129961
N° MFR4303 ATN9
Prix155.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4303 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 47 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129961
N° MFR4303 ATN9
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
Prix155.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4303 DOUBLE RANGÉE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    43
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    13.2 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4303 ATN9
  • CUP_NON
    7316577004550
  • Poids
    0.37 lb
  • Description
    4303 DOUBLE RANGÉE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde à double rangée 4303 ATN9 offre un diamètre d’alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 19 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues