4307-BB-TVH

FAG (Schaeffler)
4307-BB-TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, 1.2205 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00129989
N° MFR4307-BB-TVH
Prix231.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
4307-BB-TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, 1.2205 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00129989
N° MFR4307-BB-TVH
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
Votre prix231.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4307-BB-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    1.2205 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    40500 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Rpm max.
    6900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    4300
  • Poids
    1.67 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677966032
  • CUP_NON
    4026677966032
  • Description
    4307-BB-TVH
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues