Motion
4311-B-TVH
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130018
N° MFR4311-B-TVH
Prix860.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130018
N° MFR4311-B-TVH
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
Prix860.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4311-B-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-3
  • Série
    43
  • Capacité de charge dynamique radiale
    111000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    90000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4311-B-TVH
  • CUP_NON
    4012801197212
  • Poids
    4.58 lb
  • Description
    4311-B-TVH
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 4311-B-TVH présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 43 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues