Motion
4311 ATN9

SKF
4311 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00130021
N° MFR4311 ATN9
Prix672.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4311 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00130021
N° MFR4311 ATN9
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
Votre prix672.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4311 ATN9 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    43 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    43
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18650 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4311 ATN9
  • CUP_NON
    7316577296924
  • Poids
    4.72 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée
  • Description
    4311 ATN9 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde à double rangée offre un diamètre d’alésage de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur globale de 43 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues