Motion
6018-M-C4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130033
N° MFR6018-M-C4
Prix659.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130033
N° MFR6018-M-C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix659.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6018-M-C4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    49500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6018-M-C4
  • CUP_NON
    4012801274753
  • Poids
    3.15 lb
  • Description
    6018-M-C4
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde offre un diamètre d’alésage de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur globale de 24 mm, idéal pour les opérations radiales et profondes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues