6026-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130043
N° MFR6026-C3
Prix898.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130043
N° MFR6026-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix898.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6026-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    113000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    101000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6026-C3
  • CUP_NON
    4012801201797
  • Poids
    6.95 lb
  • Description
    6026-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6026-C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 130mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 200mm , conçu pour les gros équipements.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues