6034-M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 260 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130054
N° MFR6034-M
Prix2,216.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 260 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130054
N° MFR6034-M
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
Votre prix2,216.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6034-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    179000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    172000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6034-M
  • CUP_NON
    4012801201933
  • Poids
    18.48 lb
  • Description
    6034-M
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 170 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 260 mm et une largeur globale de 42 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues