6034 M

SKF
6034 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 260 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130057
N° MFR6034 M
Prix2,646.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6034 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 260 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130057
N° MFR6034 M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,646.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6034 M BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    42 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    42 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    38880 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6034 M
  • CUP_NON
    7316577297327
  • Poids
    17.85 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6034 M BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6034 M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 170mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 260mm , idéal pour les gros équipements.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues