6044 M

SKF
6044 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130088
N° MFR6044 M
Prix4,597.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6044 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130088
N° MFR6044 M
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
Prix4,597.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6044 M BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    56 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    65200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6044 M
  • CUP_NON
    7316577098115
  • Poids
    42.12 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6044 M BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 220 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 340 mm et une largeur globale de 56 mm pour les besoins radiaux lourds.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues