Aperçu
Description du fabricant
CF 10 SUIVI DE CAM BUUR
- Les suiveurs de came standard sont de style de base et conviennent à une vaste gamme d’applications
- Type scellé avec anneau extérieur couronné
- Lubrification facile grâce à l’huile fournie par la tête du goujon avec une conception à douille hexagonale
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau22
- Largeur du rouleau12 mm
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon10 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage12 mm
- Taille du filetageM10 x 1.25
- Type de filISO
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Capacité de charge dynamique radiale5430 N
- Capacité de charge statique radiale6890 N
- Numéro CUP du fabricant4549557006845
- CUP_NON4549557006845
- Poids0.10 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
IKO Food Processing Environments Blog
Voir la documentation