Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Capacité de charge dynamique30500 lbf
- Diamètre du rouleau62 mm
- Largeur du rouleau29 mm
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon24 mm
- Capacité de charge statique52600 lbf
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage25 mm
- Taille du filetageM24 x 1.5
- Type de filISO
- Longueur totale80.10 mm
- Cote de précisionClasse 0
- Capacité de charge dynamique radiale30500 N
- Capacité de charge statique radiale52600 N
- Numéro CUP du fabricant4549557012709
- CUP_NON4549557012709
- Largeur totale30.60 mm
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation