Motion
NAG4902UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 15 mm
N° D’ARTICLE MI00130116
N° MFRNAG4902UU
Prix154.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 15 mm
N° D’ARTICLE MI00130116
N° MFRNAG4902UU
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
Votre prix154.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAG4902UU BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Capacité de charge statique
    15200 N
  • Catalogue du fabricant
  • Série
    NCG
  • Capacité de charge dynamique
    11800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAG4902UU
  • Poids
    0.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif