Motion
7202-B-XL-TVP-UA

FAG (Schaeffler)
7202-B-XL-TVP-UA

Roulement à contact angulaire – 15 mm d’alésage, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00130150
N° MFR7202-B-XL-TVP-UA
Prix114.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
7202-B-XL-TVP-UA

Roulement à contact angulaire – 15 mm d’alésage, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00130150
N° MFR7202-B-XL-TVP-UA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7202-B-XL-TVP-UA
  • Unités autobloquantes avec anneaux intérieurs et extérieurs solides et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide, en tôle d’acier ou en laiton
  • Les canalisations des anneaux intérieurs et extérieurs sont décalées les unes par rapport aux autres dans la direction de l’axe de roulement
  • La capacité d’auto-alignement est très faible

Spécifications

  • Hauteur
    0.65
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur
    2.1
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur
    2.1
  • Largeur totale
    11 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    7200
  • Normes respectées
    DIN 628-1
  • Poids
    0.11 lb, 0.2
  • Caractéristiques et avantages
    • Unités autobloquantes avec anneaux intérieurs et extérieurs solides et ensembles de billes et cages avec polyamide, tôle d’acier ou cages en laiton • Les canalisations des anneaux intérieurs et extérieurs sont décalées les unes par rapport aux autres dans la direction de l’axe de roulement • La capacité d’alignement automatique est très faible
  • Description
    7202-B-XL-TVP-UA
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues