NAG4901UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00130178
N° MFRNAG4901UU
Prix172.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00130178
N° MFRNAG4901UU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix172.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAG4901UU BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Capacité de charge statique
    12000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Série
    NCG
  • Capacité de charge dynamique
    10300 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAG4901UU
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif