Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale17 mm
- Type de fermetureJoint unique
- Capacité de charge dynamique radiale4720 lbf
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Capacité de charge statique radiale5930 lbf
- Rpm max.6500 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790188572
- Poids0.16 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles