7303BWG

NSK
7303BWG

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 47 mm, 0.5512 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00130221
N° MFR7303BWG
Prix241.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7303BWG

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 47 mm, 0.5512 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00130221
N° MFR7303BWG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix241.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7303BWG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    0.5512 po
  • Hauteur totale
    14 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 N
  • Température maximale
    120 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    7300
  • Poids
    0.26 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035425
  • CUP_NON
    029176035425
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    7303BWG BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif