11206 TN9

SKF
11206 TN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00130282
N° MFR11206 TN9
Prix308.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
11206 TN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00130282
N° MFR11206 TN9
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
Prix308.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11206 TN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8898 po / 48 mm
  • CUP_NON
    7316571228235
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    11206 TN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11206 TN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant est doté d’un alésage droit de 30 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 62 mm et d’une largeur de 48 mm pour une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues