Motion
16003

SKF
16003

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 35 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130335
N° MFR16003
Price$39.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16003

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 35 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130335
N° MFR16003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16003 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    730 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16003
  • CUP_NON
    7316577080387
  • Poids
    0.07 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    16003 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 16003 présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 8 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif