16007

NSK
16007

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130368
N° MFR16007
Prix69.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
16007

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130368
N° MFR16007
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
Prix69.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16007 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8200 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16007
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059421
  • CUP_NON
    029176059421
  • Poids
    0.22 lb
  • Description
    16007 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 16007 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 9 mm pour les machines de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif