16008-A
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130373
N° MFR16008-A
Prix81.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130373
N° MFR16008-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16008-A

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    15200 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    10300 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16008-A
  • CUP_NON
    4012802596496
  • Poids
    0.28 lb
  • Description
    16008-A
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 40 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur globale de 9 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues