16011-A
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130394
N° MFR16011-A
Prix162.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130394
N° MFR16011-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix162.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16011-A

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16011
  • CUP_NON
    4012802617528
  • Poids
    0.56 lb
  • Description
    16011-A
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 16011-A est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 11 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues