Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale11 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur11 mm
- Rayon du filet0.6 mm
- Rpm max.9000 tr/min
- Série160
- Capacité de charge dynamique radiale19400 N
- Capacité de charge statique radiale16300 N
- Numéro de catalogue du fabricant16011
- Numéro CUP du fabricant029176031281
- CUP_NON029176031281
- Poids0.55 lb
- Description16011 BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105052
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 16011 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 55 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 90 mm pour les machines générales.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu