16012
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 95 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130403
N° MFR16012
Prix179.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 95 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130403
N° MFR16012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix179.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16012

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    10500 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16012
  • CUP_NON
    4012801075763
  • Poids
    0.62 lb
  • Description
    16012
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 60 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 95 mm et largeur de 11 mm pour les utilisations radiales et profondes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues