16012

SKF
16012

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 95 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130406
N° MFR16012
Prix140.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16012

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 95 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130406
N° MFR16012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix140.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16012 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3370 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16012
  • CUP_NON
    7316577016706
  • Poids
    0.66 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    16012 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 60 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 95 mm et largeur de 11 mm s'adapte à diverses utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues