16013

NSK
16013

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130411
N° MFR16013
Prix215.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
16013

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130411
N° MFR16013

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix215.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16013 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16013
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059476
  • CUP_NON
    029176059476
  • Poids
    0.64 lb
  • Description
    16013 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 16013 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 65mm alésages avec conception ouverte, 100mm DE et 11mm largeur pour les applications générales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif