16014/C3

SKF
16014/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130426
N° MFR16014/C3
Prix257.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16014/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130426
N° MFR16014/C3
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
Prix257.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16014 C3 RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5620 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16014/C3
  • CUP_NON
    7316577015921
  • Poids
    1.01 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    16014 C3 RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 16014/C3 présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 13 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues