16015

NSK
16015

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130430
N° MFR16015
Prix228.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
16015

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130430
N° MFR16015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix228.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16015 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16015
  • Numéro CUP du fabricant
    029176031298
  • CUP_NON
    029176031298
  • Description
    16015 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 16015 est un roulement à billes à rainure profonde radiale ouverte avec un alésage de 75mm et un diamètre extérieur de 115mm , conçu pour un fonctionnement en douceur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif