16017

SKF
16017

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130443
N° MFR16017
Prix319.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16017

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130443
N° MFR16017

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix319.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16017 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7530 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16017
  • CUP_NON
    7316577015969
  • Poids
    1.45 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    16017 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 14 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues