16018

SKF
16018

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130447
N° MFR16018
Prix395.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16018

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130447
N° MFR16018

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix395.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16018 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8760 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16018
  • CUP_NON
    7316577015976
  • Poids
    1.94 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    16018 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage droit de 90 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 140 mm et d’une largeur de 16 mm optimisée pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues