16022
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130466
N° MFR16022
Prix497.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130466
N° MFR16022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix497.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16022

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    61000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    57000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16022
  • CUP_NON
    4012801077057
  • Poids
    3.21 lb
  • Description
    16022
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 110 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur globale de 19 mm pour les applications radiales générales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues