16024

SKF
16024

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130474
N° MFR16024
Prix576.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16024

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130474
N° MFR16024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix576.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16024 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14380 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16024
  • CUP_NON
    7316577080431
  • Poids
    3.57 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    16024 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un alésage droit de 120 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur globale de 19 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues