16028

SKF
16028

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130484
N° MFR16028
Prix1,245.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16028

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130484
N° MFR16028

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,245.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16028 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19440 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16028
  • CUP_NON
    7316577080455
  • Poids
    5.64 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    16028 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 140 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 210 mm et d’une largeur de 22 mm pour les utilisations radiales de grande taille.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues