16032

SKF
16032

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130493
N° MFR16032
Prix1,521.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16032

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130493
N° MFR16032

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,521.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16032 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24270 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16032
  • CUP_NON
    7316577080479
  • Poids
    8.10 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    16032 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 16032 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 160mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 240mm , conçu pour les gros équipements.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues