16040
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 34 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130507
N° MFR16040
Prix2,968.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 34 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130507
N° MFR16040
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
Votre prix2,968.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16040

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2850 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    186000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    202000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16040
  • CUP_NON
    4012801185189
  • Poids
    20.02 lb
  • Description
    16040
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage droit de 200 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 310 mm et une largeur globale de 34 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues