16044

SKF
16044

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 37 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130513
N° MFR16044
Prix5,885.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16044

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 37 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00130513
N° MFR16044
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
Prix5,885.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16044 M BRG RADIAL
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    37 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    160
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    45840 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16044
  • CUP_NON
    7316577004710
  • Poids
    25.77 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    16044 M BRG RADIAL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 16044 présente un diamètre d'alésage de 220 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 340 mm et une largeur de 37 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues