20211-TVP
Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00130601
N° MFR20211-TVP
Prix659.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00130601
N° MFR20211-TVP
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
Votre prix659.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20211-TVP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Série
    202
  • CUP_NON
    4012801159869
  • Poids
    1.47 lb
  • Vitesse maximale
    7.100 tr/min
  • Description
    Roulements à rouleaux de baril 202, dimensions principales selon DIN 635-1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues