Motion
21309EAE4C3

NSK
21309EAE4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00130810
N° MFR21309EAE4C3
Prix278.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
21309EAE4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00130810
N° MFR21309EAE4C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix278.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21309EAE4C3 BRG

Spécifications

  • Application
    Machinerie générale
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    33496.541 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176410628
  • CUP_NON
    029176410628
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    Rouleau sphérique série 213
  • Capacité de charge statique
    32372.496 lbf
  • Poids
    2.15 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif