Motion
21313K

NTN
21313K

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00130815
N° MFR21313K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
21313K

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00130815
N° MFR21313K
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
21313K ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de rainure ou de trou de lubrification
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    à
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Série
    213
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002669
  • CUP_NON
    4547359002669
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    5.534 lb
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif