Motion
21317VM

NTN
21317VM

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00130840
N° MFR21317VM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
21317VM

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00130840
N° MFR21317VM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 21317VM

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de rainure ou de trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Série
    213
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520079604
  • CUP_NON
    4550253101512
  • Dessin CAD
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    11.530 lb
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif