Motion
21317VMKC3

NTN
21317VMKC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00130846
N° MFR21317VMKC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
21317VMKC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00130846
N° MFR21317VMKC3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 21317VMKC3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de rainure ou de trou de lubrification
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    à
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Série
    213
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520079598
  • CUP_NON
    4550253101529
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    11.530 lb
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif