Motion
21318EAE4

NSK
21318EAE4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00130859
N° MFR21318EAE4
Prix835.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
21318EAE4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00130859
N° MFR21318EAE4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix835.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21318EAE4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    93295.735 lbf
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    101164.05 lbf
  • Série
    213
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176410956
  • CUP_NON
    029176410956
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif