Motion
22256 CC/W33

SKF
22256 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 130 mm, alésage droit, CN
N° D’ARTICLE MI00130906
N° MFR22256 CC/W33
Prix27,133.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22256 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 130 mm, alésage droit, CN
N° D’ARTICLE MI00130906
N° MFR22256 CC/W33
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
Votre prix27,133.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22256 CC W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    500 mm
  • Largeur totale
    130 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Capacité de charge dynamique
    628341 lbf
  • Capacité de charge statique
    843034 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    222
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571777382
  • CUP_NON
    7316571777382
  • Poids
    249.27 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues