Motion
23964 CC/W33

SKF
23964 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 440 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00130989
N° MFR23964 CC/W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23964 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 440 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00130989
N° MFR23964 CC/W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23964 CACM W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    440 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Application
    Service intensif
  • Série
    239
  • Poids
    101.41 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues