24032CE4C4

NSK
24032CE4C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00131075
N° MFR24032CE4C4
Price$2,927.38/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
24032CE4C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00131075
N° MFR24032CE4C4
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
Votre prix2,927.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24032 CE4 C4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    189963.605 lbf
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    283259.34 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Application
    Machinerie générale
  • Série
    Rouleau sphérique série 240
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069246
  • CUP_NON
    029176069246
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    26.46 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif