Motion
24064BL1W33

NTN
24064BL1W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 480 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00131117
N° MFR24064BL1W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24064BL1W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 480 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00131117
N° MFR24064BL1W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24064BL1W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    780 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Série
    240
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359288735
  • CUP_NON
    4547359288735
  • Dessin CAD
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    224.679 lb
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif