Motion
24124ES.TVPB

FAG (Schaeffler)
24124ES.TVPB

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00131164
N° MFR24124ES.TVPB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
24124ES.TVPB

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00131164
N° MFR24124ES.TVPB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24124ES.TVPB

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Série
    241
  • CUP_NON
    4012801194587
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif