24168 ECAC/W33

SKF
24168 ECAC/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 580 mm, largeur 243 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00131275
N° MFR24168 ECAC/W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24168 ECAC/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 580 mm, largeur 243 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00131275
N° MFR24168 ECAC/W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24168 ECAC W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    580 mm
  • Largeur totale
    243 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    241
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577119827
  • CUP_NON
    7316577119827
  • Localisation
    Aucun
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues